- Detalles del producto
Tanque de circulación de agua de plástico con bombas - 300 galones
Tanque de circulación de agua de plástico: 300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 6 pies 1 pulg. H. (2) Bombas centrífugas escocesas. Modelo: 3040K019. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor industrial Baldor de 5 hp. Entradas: (1) 2 pies 10 pulgadas de diámetro (entrada superior). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDBC273
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!