- Detalles del producto
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 480 galones
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 480 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 6 pulg. de ancho x 3 pies 8 pulg. de alto. Número de tubos de calor/frío: 11. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro . x 3 pies 7 pulgadas L. Volumen del tubo: 2,5 galones. Entradas: (2) 1-1/4 pulg. de diámetro. puertos (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT, (1) conexión NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta). Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 11-1/2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBCF102.10
- Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!