Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 480 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 480 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 480 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto. Número de tubos de calor/frío: 11. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulgadas. diámetro. Volumen del tubo: 2,5 gal. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexiones NPT (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BBCF106.10
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 480 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente