- Detalles del producto
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 490 galones
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 490 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 1 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. puerto (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta). Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBCF103.10
- Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!