Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 3-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. puerto (chaqueta), (1) entrada de producto de 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (2) 1- 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta). Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BBCF095.10
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Paul Mueller: 560 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente