- Detalles del producto
Tanque de cocción/enfriamiento Mueller: 700 galones
(4) Tanque de cocción/enfriamiento Mueller: 700 galones. Acero inoxidable 316. El tanque cuenta con tapas dobles divididas con bisagras. Equipado con (2) cestas de inmersión de 36 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Cada canasta contiene (13-15) estantes por canasta. Entradas/salidas: (8) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EEGC273b.5a
- Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!