- Detalles del producto
Tanque de cocina con camisa Paul Mueller - 560 galones
Tanque de cocina con camisa Mueller 2000. Número de serie: 250063-2. Nat'l Bd: 30824. Capacidad: 560 galones. Dimensiones interiores: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto. MAWP: 90 psi a 400 °F, MDMT: 30 °F a 90 psi. Dimensiones interiores de la bobina: (11) 1-1/4 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas L. Capacidad: 2,5 galones. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (1) 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho (entrada de producto). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta), (2) 1- 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBCF098.10
- Fabricante: Paul Mueller Co.
- Número de serie: 250063-2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!