Tanque de columna de columna de carbono aislado

Tanque de columna de columna de carbono aislado

Tanque de columna de carbón, parte inferior y superior abombadas, 2 en salida inferior del tanque, 2 en entrada inferior del tanque al colector en estrella, entrada con brida superior 15-1/4 pulgadas de DI, 23-1/2 pulgadas de DE, 2 en entrada superior al colector de estrella , salida superior de 2 pulgadas al manómetro, espacio libre inferior de 38 pulgadas, dimensiones internas: 47 pulgadas de diámetro x 11 pies 11 pulgadas (incluye plato inferior de 10 pulgadas de alto, plato superior de 10 pulgadas de alto) dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho x 15 pies 6 pulgadas h.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JRW327.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de columna de columna de carbono aislado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente