Tanque de columna de columna de carbono aislado

Tanque de columna de columna de carbono aislado

Tanque de columna de carbón, parte inferior y superior abombadas, salida inferior del tanque de 2 pulg., entrada inferior del tanque de 2 pulg. al colector en estrella, entrada superior con brida de 15-1/4 pulg. de diámetro interno, 23-1/2 pulg. de diámetro externo, 2 pulg. entrada superior al colector en estrella, salida superior de 2 pulgadas al manómetro, espacio libre inferior de 38 pulgadas, dimensiones internas: 47 pulgadas de diámetro x 11 pies 11 pulgadas (incluye plato inferior de 10 pulgadas de alto, plato superior de 10 pulgadas de alto ) dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho x 15 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JRW330.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de columna de columna de carbono aislado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente