- Detalles del producto
Tanque de compensación HA Phillips & Company - 55 galones
(2) Tanque de compensación HA Phillips & Company 2005: 55 galones. Nat'l Bd: 11011, 11012. S/N: 0513755-01, 0513755-02. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 450°F. MDMT: -20 °F a 250 psi. MAWP exterior: 15 psi a 450°F. (2) Válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies, presión de ajuste: 250 psig. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (HB2).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI9001
- Fabricante: H.A. Phillips & Co
- Número de serie: 0513755-01, 0513755-02
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!