Tanque de compensación horizontal

Tanque de compensación horizontal

Tanque de compensación horizontal.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1156.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Horizontal

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de compensación horizontal

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente