- Detalles del producto
Tanque de compensación rectangular de acero inoxidable - 1000 galones
Tanque de compensación rectangular de acero inoxidable con serpentín extraíble. Capacidad estimada: 1000 galones. Dimensiones interiores: 73 pulgadas de largo x 71-1/2 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto. Bobinas en espiral de acero inoxidable: 12 galones, dimensiones de la bobina (una vuelta): 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 106 pulg. L, número de espirales: 16. Entradas: (1) 3/4 pulg. puerto de medios, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 2 pulg. de diámetro. Válvula de bola FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. CLORURO DE POLIVINILO. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KPSB178.5
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!