Tanque de concentrado de jugo de naranja refrigerado de acero inoxidable Dairy Craft, 6000 galones

Tanque de concentrado de jugo de naranja refrigerado de acero inoxidable Dairy Craft, 6000 galones

Tanque de concentrado de jugo de naranja refrigerado de acero inoxidable Dairy Craft, 6000 galones. Número de serie 75J2179-1. Frente de acero inoxidable, agitadores verticales duales y válvula de aire Tri-Clover. Diámetro 9 pies 6 pulgadas 13 pies 10 pulgadas costura a costura. Dimensiones totales: 16 pies 6 pulgadas de largo x 15 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: pHDNN124.118a
  • Fabricante: Dairy Craft
  • Número de serie: 75J2179-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de concentrado de jugo de naranja refrigerado de acero inoxidable Dairy Craft, 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente