- Detalles del producto
Tanque de condensador de pulverización
Tanque de condensador de pulverización. Dimensiones: 16 pulgadas de diámetro. x 70 pulgadas de alto (60 galones). Dimensiones de la brida: (primera) 4 pulgadas con 4 orificios, (segunda) 8 pulgadas con 13-1/2 pulgadas de diámetro. El cuerpo del tanque tiene (2) soportes de 5 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto para mayor estabilidad. Entrada: 3 pulg. reducida a 1-1/2 pulg. La descarga tiene tolva y brida de 6 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 161
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!