Tanque de corte Emerson de acero inoxidable - 55 galones

Tanque de corte Emerson de acero inoxidable - 55 galones

Tanque de carcasa única Emerson-Shearing: 55 galones. N/S E-S33-52-2. Acero inoxidable con calentador extraíble. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de diámetro, 41-1/2 pulgadas de alto. Entradas 2-3/4 pulg., 1-1/2 pulg., entrada de acceso 12 pulg. Salida 1-1/2 pulg. Junta Nacional No. 116. SWPI 45 lbs. Temperatura máxima 600 °F. Espacio de stock, superior HD 125, Bot. HD 12, Shell 125, Mat'l 316. Dimensiones totales: 33-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRD780b.2
  • Fabricante: Emerson
  • Número de serie: E-S33-52-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de corte Emerson de acero inoxidable - 55 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente