Tanque de embudo de acero inoxidable con camisa - 10 galones

Tanque de embudo de acero inoxidable con camisa - 10 galones

Tanque de embudo con camisa de acero inoxidable: capacidad de 10 galones. Entradas: (1) 1 pie 8 pulg. de diámetro. parte superior abierta, (1) conector S-Line de 2-1/2 pulg. (producto), (1) FNPT de 1 pulg. (medio). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. (producto), (1) 1 pulg. FNPT (medio). Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8051
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Funnel Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 ft. 8 in. dia. open top, (1) 2-1/2 in. S-Line fitting (product), (1) 1 in. FNPT (media). Outlets: (1) 1-1/2 in. (product), (1) 1 in. FNPT (media)

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 39.5

Detalles adicionales del producto

Tanque de embudo de acero inoxidable con camisa - 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente