Tanque de enjuague de acero inoxidable COP, 190 galones

Tanque de enjuague de acero inoxidable COP, 190 galones

Tanque de enjuague de acero inoxidable COP. Con bomba Tri-Clover Modelo 218, S/N W4318, con motor Baldor de 3 hp. Número de catálogo CM36111, espec. número 35L1131096GH1, estructura 182 TC, ser. número F200, 208-230/460 voltios, 1.750 rpm, 60 Hz. (1) Salida de 2 pulg. Dimensiones interiores 24 pulgadas de ancho, 75 pulgadas de largo, 21-½ pulgadas de profundidad. Total 27 pulgadas de ancho, 81-½ pulgadas de largo, 40 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RLOL537b.16
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de enjuague de acero inoxidable COP, 190 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente