Tanque de equilibrio cuadrado de acero inoxidable: 80 galones

Tanque de equilibrio cuadrado de acero inoxidable: 80 galones

Tanque de equilibrio cuadrado de acero inoxidable: 80 galones. Tapa abatible. Dimensiones interiores del tanque: 36 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio roscado reducido de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCD156B.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio cuadrado de acero inoxidable: 80 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente