Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 100 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 100 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 100 galones. Consta de una tapa extraíble de dos piezas y (2) flotadores de acero inoxidable. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (5) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 44 pulgadas de diámetro. x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNN828A.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente