Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 30 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 30 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 30 galones. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Interruptor de nivel de líquido Madison Coany, modelo: M5600. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto (BB).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KPSB172.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 30 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente