Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 40 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 40 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 40 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 14 pulg. H. El tanque está equipado con un diámetro de 7-1/2 pulg. puerto de inspección. Entradas: (6) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (lateral), (1) 3 pulg. de diámetro. Válvula de mariposa S-line (descarga). Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 30-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TR557B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente