Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones, con tapa extraíble, fondo inclinado 24 pulg. de diámetro, entrada roscada de 2 pulg., 2 entradas de abrazadera de 1,5 pulg., salida de 1 pulg., 6 pulg. Altura total 26 pulg. Sin entradas la parte superior mide 21 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 17 pulgadas de alto x 24 pulgadas de diámetro. Boca de registro de 4 x 4 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 4.GO892811a.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable, 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente