Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de una sola carcasa de acero inoxidable: 85 galones. 2 pies 6-1/2 pulgadas de diámetro. tapa abatible. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. Flotador de nivel de líquido con válvula de corte. (4) Patas de 12 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2068.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente