Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 200 galones

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 200 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 200 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto. Alimentación superior sin cubierta: 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulg. L. Entradas: (1) 7 pulg. de diámetro. puerto, (2) accesorios S-line de 2 pulg., (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UGHB013.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 7 in. dia. port, (2) 2 in. S-line fittings, (2) 3 in. dia. S-line fittings, (2) 4 in. dia. S-line fittings. Outlets: (2) 3 in. dia. S-line fittings, (2) 4 in. dia. S-line fittings.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 41

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 200 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente