Tanque de equilibrio redondo: 100 galones

Tanque de equilibrio redondo: 100 galones

Tanque de equilibrio redondo: 100 galones. Acero inoxidable. Tapa extraíble. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de tanque Q-line. Tapa extraíble. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 42-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA203.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de equilibrio redondo: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente