Tanque de expansión de aire Taco CX Series sin usar - 79 galones

Tanque de expansión de aire Taco CX Series sin usar - 79 galones

Tanque de expansión de aire serie Taco CX sin usar. Diafragma de caucho butílico de alta resistencia, MAWP 125 PSI a 240 °F. MDMT -20ºF a 125 PSI. Diseño de “aceptación limitada”: para instalaciones de calefacción pequeñas y la mayoría de aplicaciones de agua fría donde se necesitan volúmenes de aire más pequeños y volúmenes de fluido expandidos. Carcasa: Acero fabricado, diseñado y construido según ASME Sección VIII Div. 1. Fecha: 10/03. Dimensiones: 2 pies de diámetro. x 4 pies 5-3/8 pulgadas de alto. Peso: 260 libras.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GAMP047.1
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: CX300-125
  • Número de serie: Z03448

Detalles del tanque

  • Materiales de construcción del tanque: Shell: Fabricated Steel, Desifned and Constructed per ASME Section VIII Div. 1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 53.375
  • Peso libras): 260

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2010
Tanque de expansión de aire Taco CX Series sin usar - 79 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente