Tanque de fibra de vidrio 8.000

Tanque de fibra de vidrio 8.000

Tanque de fibra de vidrio Aproximadamente 8,000 galones, entrada de 2 pulgadas en la parte superior del tanque, boca de acceso de 32 pulgadas de diámetro, (2) entradas en el costado del tanque a 1 pulgada y 2-½ pulgadas, una en el lado inferior del tanque de 2 pulgadas y una salida en el fondo del tanque en el lado 3-½ pulg. Medidas interiores: 120 pulg. de diámetro. 172 pulgadas de alto. Medidas totales: 120 pulgadas de diámetro, 187 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 85.Rd0068(1)
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de fibra de vidrio 8.000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente