Tanque de fondo cónico con parte superior plana, 150 galones

Tanque de fondo cónico con parte superior plana, 150 galones

Tanque de fondo cónico con parte superior plana: 150 galones. Acero inoxidable. con serpentines de calefacción exteriores, puente central, cubiertas superiores elevables y sonda de temperatura. (1) Salida de 2 pulg. en el centro de la parte inferior con codo. Dimensiones interiores 34 pulg. de diámetro. x 42 pulgadas de alto. (4) patas 43 pulgadas. Dimensiones totales 39 pulgadas de alto x 36 pulgadas de diámetro.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 23.131
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de fondo cónico con parte superior plana, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente