Tanque de fondo inclinado de carcasa única: 480 galones

Tanque de fondo inclinado de carcasa única: 480 galones

Tanque de fondo inclinado de carcasa única: 480 galones. Acero inoxidable. Tapa con bisagras extraíble. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA103.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de fondo inclinado de carcasa única: 480 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente