Tanque de fondo plano Aproximadamente: 110 galones

Tanque de fondo plano Aproximadamente: 110 galones

Tanque de fondo plano Aproximadamente: 110 galones. Acero inoxidable. Tapa con apertura para eje mezclador. 1 salida lateral y 1 salida inferior, montadas sobre tres patas. 30 pulgadas de diámetro. x 36 pulgadas de profundidad, con patas de 12 pulgadas, 2 pulgadas de diámetro. drenaje inferior. Dimensiones totales 36 pulgadas de largo x 30 pulgadas de diámetro. x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: END9748.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de fondo plano Aproximadamente: 110 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente