- Detalles del producto
Tanque de glicol de dos compartimentos aislado de acero inoxidable: 940 galones
Tanque de líquido de dos compartimentos aislado de acero inoxidable: 470 galones (ea). Dimensiones interiores: 4 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto. (2) tapas abatibles. Entradas: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho. Salidas: (5) 2 pulgadas de diámetro. puertos de desbordamiento, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPCN205A.15
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!