Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones

Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones

Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones. Dimensiones interiores: 41 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. Purgador de vapor Armstrong Machine Works 213. Entradas: (1) Rosca de tubo hembra de 1 pulg. (vapor). Salidas: (1) rosca de tubo de 1 pulg. hembra (vapor), (1) conector roscado de 2 pulg. (descarga del tanque). Modelo n/d. N/S n/a. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KLPC330.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de inmersión de acero inoxidable con serpentín térmico: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente