Tanque de lavado de acero inoxidable: 190 galones

Tanque de lavado de acero inoxidable: 190 galones

Tanque de lavado de acero inoxidable: 190 galones. S/N: 500183. Dimensiones interiores: 62-1/2 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio de línea S (inferior), (1) 2 pulg. de diámetro. Racor Q-line (lateral). Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GAWD033.3
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 500183

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lavado de acero inoxidable: 190 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque de pared simple - 18 galonesTanque de pared simple - 18 galones
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 10 galonesTanque de acero inoxidable - 10 galones
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 30 galonesTank Stainless Steel - 30 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de carcasa única: 160 galonesTanque de carcasa única: 160 galones
Ahorrar 9%
Tanque de lavado de acero inoxidable - 40 galonesWash Tank Stainless Steel - 40 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable: 25 galonesTanque de acero inoxidable: 25 galones

Visto recientemente