Tanque de lavado de acero inoxidable de 75 galones

Tanque de lavado de acero inoxidable de 75 galones

Tanque de lavado de acero inoxidable: 75 galones. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Entrada: 2 pulgadas. Salidas: (2) 2 pulgadas que se unen a una línea de tanque exterior de 2 pulgadas. Motor Baldor, 3 hp, bastidor 134TC, Serie F1299. 208-230/460 V, 3,8-13,4/6,7 amperios, 1750 rpm, 60 Hz. 3 fases. Bomba Fristam, s/n FP 353-1. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulgadas, (2) 2 pulgadas Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto XM

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWD064.15
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lavado de acero inoxidable de 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente