Tanque de lavado de carcasa única de acero inoxidable - 400 galones

Tanque de lavado de carcasa única de acero inoxidable - 400 galones

Tanque de lavado de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 400 galones. Dimensiones de la pared interior recta: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (3) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto (ACN96a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBF132.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lavado de carcasa única de acero inoxidable - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente