Tanque de lavado de policía de doble compartimento de acero inoxidable
Tanque de lavado de policía de doble compartimento de acero inoxidable. Dimensiones interiores de la pared recta: 10 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie de alto. Salidas: (2) desagües de 1-1/2 pulgadas, (1) 1 pulgada de diámetro. puerto, (1) puerto de 1/2 pulg. de diámetro. Dimensión total: 106 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto, 12 pulgadas de profundidad.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 14a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: COP Tanks
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets: (2) 1-1/2 in. Drains, (1) 1 in. dia. port, (1) 1/2 in. dia port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 106
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!