Tanque de lavado por aspersión COP Jet de acero inoxidable: 170 galones

Tanque de lavado por aspersión COP Jet de acero inoxidable: 170 galones

Tanque de lavado por pulverización COP Jet de acero inoxidable: 170 galones. Los colectores dobles distribuyen uniformemente el agente de limpieza a través de (18) 3/8 pulg. de diámetro. puertos de pulverización. El tanque está equipado con un registrador de temperatura Anderson ACR 700. Bomba Ampco. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 23/11,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Válvula de bola NPT (hembra). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. válvula de bola (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensión general: 79 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 89-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDVR175.42
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lavado por aspersión COP Jet de acero inoxidable: 170 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente