Tanque de leche agrícola con camisa Groen, 150 galones

Tanque de leche agrícola con camisa Groen, 150 galones

Tanque de leche agrícola con camisa Groen de 150 galones. Modelo RW3-150. N/S M1523467. Dimensiones interiores: 40 pulg. de diámetro x 31 pulg. de alto. Entrada: 1 pulg. Entrada: 11 pulg. Salidas: 1 pulg. Motor del ventilador del condensador Dayton: Modelo 4M017A, 1/10 hp, 1550 rpm. Modelo 4M017A, 230 V, 2,6 amperios, monofásico, 60 hz. Adjunto: DPAO, Ins. CL: B, 40 °C AMB Aire sobrecont. FR: 42YZ. Dimensiones totales: 72-1/2 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 20.W-18
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: RW3-150
  • Número de serie: M152467

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de leche agrícola con camisa Groen, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente