Tanque de leche Embee - 300 galones

Tanque de leche Embee - 300 galones

Tanque de leche Embee: 300 galones. Modelo: M. S/N: 523595. Acero inoxidable. (2) Tapas: 39-3/4 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho. Control de temperatura de refrigeración, regla de nivel de pulgadas/galón: 0-20 pulgadas y 0-260 galones. Entrada de regla de nivel: tubería de 1 pulg. Drenaje del tanque: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.a25
  • Fabricante: Embee
  • Modelo: M
  • Número de serie: 523595

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de leche Embee - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente