Tanque de lotes aislado Cherry Burrell en celdas de carga - 2000 galones

Tanque de lotes aislado Cherry Burrell en celdas de carga - 2000 galones

Tanque de lotes aislado Cherry Burrell. Capacidad aproximada: 2000 galones. El tanque viene equipado con agitadores superiores e inferiores, bolas de pulverización dobles, (4) celdas de carga Vishay – Nobel, modelo KIS-30KN (clasificación de 6744 lbs) y una escalera de acceso interno. Dimensiones del agitador inferior (aprox.): 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones del agitador superior: 2 pies 1 pulgada de largo x 4 pulgadas de ancho. Entradas/salidas (producto): (1) 4 pulgadas Accesorio S-Line de . Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 13 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPGT038B.95
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lotes aislado Cherry Burrell en celdas de carga - 2000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente