Tanque de mezcla: 280 galones

Tanque de mezcla: 280 galones

Tanque de mezcla con motor, ruedas y soporte. Tapa tipo embudo de rosca. El agitador se encuentra dentro de una pantalla de tamizado. Caja de cambios: Perfection American. Modelo V 2130 A. S/N 871 E. Relación 30:1, 52 hp, entrada a 1,750 rpm. Reliance Electric, Duty master, motor de CA (S-2000). Identificación: P56H31613. FR: FC56HC, Tipo: P, 1,5 hp, 2,08/230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, 1,0 SF, 1725 rpm, clasificación de tiempo continuo, 200 V min. En s. CL: F. Dimensiones interiores del tanque, 30 pulg. de diámetro. x 23 pulg. de alto. Salidas: (1) 2 pulg. (1) 1-1/2 pulg. (1) 1 pulg. Dimensiones interiores de la pantalla 20 pulg. de diámetro, 24 pulg. de alto. Dimensiones totales: 37-1 /2 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 17aKGE-27382.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla: 280 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente