Tanque de mezcla: 280 galones

Tanque de mezcla: 280 galones

Tanque de mezcla de 280 galones, con motor, ruedas y soporte. Tapa tipo embudo de rosca. El agitador se encuentra dentro de una pantalla de tamizado. Caja de cambios: Perfection American, modelo V 2130 A, S/N 871 E. Reliance Electric, motor de CA Duty master. 1,5 CV, 2,08/230/460 voltios. Dimensiones interiores del tanque, 30 pulgadas de diámetro, 23 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulgadas (1) 1-½ pulgadas, (1) pantalla interior de 1 pulgada. Dimensiones: de la pantalla: 20 pulgadas de diámetro. 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 34 pulgadas de ancho, 37-½ pulgadas de largo, 52 ½ pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI93c
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla: 280 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente