- Detalles del producto
Tanque de mezcla con camisa de acero horizontal
Tanque de mezcla horizontal con camisa de acero. (2) mezcladores. Dimensiones totales: 4 pies de ancho x 6 pies de largo x 3 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MRSP306.a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Materiales de construcción del tanque: Steel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Tanque con camisa horizontal de acero inoxidable: 3500 galones
pSHCC166.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Graver Tank and Mfg. Co., Inc.
Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones
DTWA407.26
Solo queda 1 unidad