- Detalles del producto
Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable: 90 galones
Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable: 90 galones. Tapa abatible extraíble y deflector interno. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, tanque), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, tanque). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, tanque), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, tanque). Dimensiones totales: 32 pulgadas de diámetro. x 51 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDGZ03.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!