- Detalles del producto
Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones
Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones. Configurado para usar con vapor, aspas del agitador de 23 pulg. W, motor de 5 hp, 230/460 V, 1745 rpm, diámetro de la polea del motor de 4 pulg., diámetro de la polea del engranaje de 9 pulg., relación 30, 57,8 rpm finales, 1 pulg. salida de la chaqueta, salida lateral de 2,5 pulg., salida inferior de 9 pulg. x 3 pulg., entrada aislada de la chaqueta superior 2 pulg. de diámetro interior 6 pulg. de diámetro exterior aislado, entrada superior con casquillo de 2 pulg., 30 pulg. de ancho x 29 pulg. de largo x 19 pulgadas de alto, abertura cuadrada superior, mirilla de 5 pulgadas, total 81 pulgadas de alto x 81 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JMB525b
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!