Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto. Accionamiento del agitador, 28 pulgadas de diámetro. agitador. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 39,2/19,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (10) 3 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de desbordamiento de 20 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto, (1) puerto de desbordamiento de 4 pulgadas de diámetro. bisel con tuerca hexagonal y válvula de mariposa, (1) puerto de descarga de 20 pulg. de ancho x 25 pulg. de alto. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies de alto RTD (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2030.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 2-1/2 in. dia. S-line fittings (product), (10) 3 in. dia. S-line fittings (product), (1) 10 in. dia. port. Outlets: (1) 20 in. W x 2 in. H overflow port, (1) 4 in. dia. bevel with hex nut and butterfly valve, (1) 20 in. W x 25 in. H discharge port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 39.2/19.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 111
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 108

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente