Tanque de mezcla de acero inoxidable - 130 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable - 130 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 130 galones, marco exterior pintado de blanco. Tiene una boca de inspección triangular: 17 pulgadas de ancho, 18 pulgadas de largo. Tiene un motor de iluminación: trifásico, 60 Hz, 1125 rpm, 230/460 voltios, 1,6/0,85 amperios, kw/hp.246/3,3 hp. Tiene una caja de interruptores. Tiene 4 ruedas de 10 pulgadas de alto. Salidas: (1) 1 1/2 pulgadas. Medidas interiores: 37 pulgadas de diámetro, 31 pulgadas de alto. Medidas totales: 42 pulgadas de ancho, 57 pulgadas de largo, 69 pulgadas de alto. .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 17a.BR-1274.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de acero inoxidable - 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente