Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 4,500 Galones

Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 4,500 Galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 4500 galones. Parte superior plana, fondo plano con batidora. Motor del mezclador: Baldor 10HP, 208-230/460V, 28-26/13 A, 1725 RPM, marco 215TC, 60 Hz, trifásico, gabinete TEFC. Grove Flexaline Gear Drive: modelo DHM252-1, s/n: 87068720106, relación 100:1. Velocidad final de la batidora: 17,25 RPM. Puertos: 3 pulg. y 4 pulg. Dimensiones del tanque: 10 pies de diámetro. x 8 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC206.22a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 4,500 Galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente