Tanque de mezcla de acero inoxidable con agitador lateral - 100 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con agitador lateral - 100 galones

Meyer Blanke Co. Tanque de mezcla de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad: 100 galones. Dimensiones interiores del tanque: 31 pulg. de diámetro. x pared lateral de 37,5 pulgadas de alto (volumen estimado de 122 galones). Bomba LC Thompsen & Sons, Inc., A-3, modelo 505TS1, serie 3A-10296. Motor de bomba: 0,5 HP, 115 V, monofásico, el resto de la placa de identificación es ilegible. Agitador de hélice de montaje lateral. Motor agitador Baldor: 0.75 HP, 1725 RPM, 115/208-230V, monofásico, 60 Hz, trifásico, 56 Frame. Dimensiones totales: 44 pulgadas x 42 pulgadas x 58,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPC413
  • Fabricante: Meyer Blanke Co.

Detalles del tanque

  • Orientación del tanque: Horizontal

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de acero inoxidable con agitador lateral - 100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente