Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver. Capacidad estimada: 1600 galones. MAWP de chaqueta: 150 psi a 400 °F. Motor Allis-Chalmers, 7,5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Información del mezclador Lightning. N º de Modelo. 218-RELB-7.52, 7.5 hp, relación: 17.5-1, rpm finales: 100. (1) 3 pies 1 pulg. de diámetro. Impulsor mezclador de acero inoxidable 316. (1) Camisa de acero inoxidable con hoyuelos de Paul Mueller Company compuesta por (3) piezas. Información de la primera pieza: WP máx. 150 psi, temperatura máxima, 400˚F. Información de la segunda pieza: WP máx. 150 psi, temperatura máxima, 400 ˚F, información de la 3.ª pieza: WP máx. 150 psi, temperatura máxima, 400 ˚F, altura máxima de la chaqueta: tanque de 2 pies 11-1/2 pulgadas Dimensiones interiores: pared recta de 5 pies 9 pulgadas x 6 pies 11 pulgadas de diámetro. Entrada/salida: (1) puerto superior de 6 pulg., (1) puerto inferior FNPT de 3 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA407.26
  • Fabricante: Graver Tank and Mfg. Co., Inc.

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? Yes
  • ¿Agitación? Yes
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 2143, 2144, 2145
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 400F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/outlet: (1) 6 in. top port, (1) 3 in. FNPT bottom port

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Allis-Chalmers
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.6/10.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 90
  • Altura (pulgadas): 110

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1973

Tanque de mezcla de acero inoxidable con cubierta interior con hoyuelos Graver, 1600 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente